Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, 9 шт., ZEBRA (07154050)

Набір ключів Г-подібних HEX з кулькою, SW1,5-10 мм, 9 шт., ZEBRA -арт. 07154050
Номер товару 07154050
В наявності
Ціна:
2145.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сферична головка, особливо довга версія, в пластмасовому тримачі з віяловим поворотним механізмом, 9 шт.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Виконання Зі сферичної головкою з одн. боку
Комплектація 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сферична головка, особливо довга версія, в пластмасовому тримачі з віяловим поворотним механізмом, 9 шт.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Виконання Зі сферичної головкою з одн. боку
Комплектація 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
285.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
369.78 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити