Ключ комбінований Wurth короткий WS22 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS22 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS22 Zebra (071330122)
Ключ комбінований Wurth короткий WS22 Zebra
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-КОРОТКИЙ-SW22
ZEBRA
Номер товару 071330122
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
369.78 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 22 мм
Довжина:
- 260 мм
Покриття:
- Хромований.
| Розмір під ключ | 22 мм |
| Довжина (L) | 260 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 33,7 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 49 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 22 мм
Довжина:
- 260 мм
Покриття:
- Хромований.
Характеристики
| Розмір під ключ | 22 мм |
| Довжина (L) | 260 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 33,7 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 49 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ комбінований Wurth короткий WS36 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS38 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS60 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS5.5 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS6 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS8 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS9 Zebra
Немає відгуків про цей товар.