Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів комбінованих, вигнутих, WS6-32, 25 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих, вигнутих, WS6-32, 25 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих, вигнутих, WS6-32, 25 шт.

Набір ключів комбінованих, вигнутих, WS6-32, 25 шт. (5754111925)

Набір ключів комбінованих, вигнутих, WS6-32, 25 шт., в органайзері, RED STRIPE -арт. 5754111925
Номер товару 5754111925
В наявності
Ціна:
7800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту
Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і рожкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню
Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

Кутова головка 15 градусів (ріжковий кінець)
Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

Головка з глибоким зміщенням 45° градусів
Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

Готовий до продажу пластиковий органайзер
Отвір у верхній частині органайзера дозволяє відразу ж розмістити його у місцях роздрібної торгівлі

Кількість штук в асортименті/наборі: 25 шт.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна структура із загартованої сталі забезпечує стійкість до жорстких умов експлуатації, що вимагають підвищеного крутного моменту
Поєднання різних конструкцій кінців (накидних і рожкових) забезпечує універсальність для широкого спектра застосувань, задовольняючи найскладніші вимоги завдань з технічного обслуговування і монтажу в автомобільній, промисловій і будівельній галузях

Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню
Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

Кутова головка 15 градусів (ріжковий кінець)
Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

Головка з глибоким зміщенням 45° градусів
Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

Готовий до продажу пластиковий органайзер
Отвір у верхній частині органайзера дозволяє відразу ж розмістити його у місцях роздрібної торгівлі

Кількість штук в асортименті/наборі: 25 шт.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
240.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити