Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS)

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS) (5701453025)

Набір інструментів M-CUBE, 1+1 (ABH-1/AWS) -арт. 5701453025
Номер товару 5701453025
Немає в наявності
Ціна:
29999.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний набір електроінструменту. Для оптимального розв'язання будівельно-монтажних задач ми розробили спеціальні набори. Завдяки якісному і ресурсному електроінструменту ви можете виконувати абсолютно усі задачі. В професійний набір входить: Набір інструменту М-CUBE у сумці. Перфоратор ABH 18, Кутова шліф мащина AWS 18, 3 акумулятори 18В, 5Аг, зарядний пристрій. ABH-1 Безщітковий акумуляторний перфоратор
  • Компактний, потужний, безщітковий акумуляторний перфоратор для свердління середньої тяжкості та легких довбаних робіт.
  • Дуже компактний та ергономічний дизайн з антивібраційною функцією
  • Ефективний безщітковий двигун ЄС з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування
  • У разі перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно відключає двигун.
  • За допомогою перемикача функцій можна швидко і легко перемикатися між свердлінням з ударом, свердлінням та довбанням.
  • Утримувач SDS-plus можна швидко, легко і без інструментів замінити за допомогою безключового патрона, що додається.
  • Опціональне видалення пилу забезпечує роботу з низьким вмістом пилу.
AWS Акумуляторна кутова шліфувальна машина
  • Компактна, потужна, безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина для чорнової обробки та різання середньої тяжкості.
  • Безперервний моніторинг двигуна з функцією зворотного зв'язку.
  • Світлодіод на головці редуктора попереджає про навантаження. У разі постійного перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно вимикає двигун.
  • Тривалий термін служби двигуна.
  • Ефективний безщітковий двигун EC з резервом потужності, що не потребує особливого обслуговування. Додатковий захист від стружки за рахунок захисних ґрат на вентиляційних отворах.
  • Безпечна робота.
  • Вимикач на місці та функція гальма забезпечують швидку зупинку диска під час відпускання перемикача.
  • Швидка адаптація до різних програм.
  • Система швидкозатискних гайок без інструментів та регулювання захисного кожуха без інструментів.
  • Приємна невтомна робота. Дуже компактний та ергономічний дизайн із додатковою антивібраційною ручкою.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний набір електроінструменту. Для оптимального розв'язання будівельно-монтажних задач ми розробили спеціальні набори. Завдяки якісному і ресурсному електроінструменту ви можете виконувати абсолютно усі задачі. В професійний набір входить: Набір інструменту М-CUBE у сумці. Перфоратор ABH 18, Кутова шліф мащина AWS 18, 3 акумулятори 18В, 5Аг, зарядний пристрій. ABH-1 Безщітковий акумуляторний перфоратор
  • Компактний, потужний, безщітковий акумуляторний перфоратор для свердління середньої тяжкості та легких довбаних робіт.
  • Дуже компактний та ергономічний дизайн з антивібраційною функцією
  • Ефективний безщітковий двигун ЄС з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування
  • У разі перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно відключає двигун.
  • За допомогою перемикача функцій можна швидко і легко перемикатися між свердлінням з ударом, свердлінням та довбанням.
  • Утримувач SDS-plus можна швидко, легко і без інструментів замінити за допомогою безключового патрона, що додається.
  • Опціональне видалення пилу забезпечує роботу з низьким вмістом пилу.
AWS Акумуляторна кутова шліфувальна машина
  • Компактна, потужна, безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина для чорнової обробки та різання середньої тяжкості.
  • Безперервний моніторинг двигуна з функцією зворотного зв'язку.
  • Світлодіод на головці редуктора попереджає про навантаження. У разі постійного перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно вимикає двигун.
  • Тривалий термін служби двигуна.
  • Ефективний безщітковий двигун EC з резервом потужності, що не потребує особливого обслуговування. Додатковий захист від стружки за рахунок захисних ґрат на вентиляційних отворах.
  • Безпечна робота.
  • Вимикач на місці та функція гальма забезпечують швидку зупинку диска під час відпускання перемикача.
  • Швидка адаптація до різних програм.
  • Система швидкозатискних гайок без інструментів та регулювання захисного кожуха без інструментів.
  • Приємна невтомна робота. Дуже компактний та ергономічний дизайн із додатковою антивібраційною ручкою.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
3.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1777.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10.86 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -40.3 %
0.72 грн/шт
0.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
95.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
38.82 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 250 шт
Немає в наявності