Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для різки металу BASIC 9
Фото - 1 - Набір для різки металу BASIC 9
Фото - 1 - Набір для різки металу BASIC 9

Набір для різки металу BASIC 9 (K1664101250-09)

Набір для різки BASIC 9, диск відрізний+рукавиці W-250 розмір 9 -арт. K1664101250-09
Номер товару K1664101250-09
В наявності
Ціна:
1200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір для різки металу BASIC 9 — точність і безпека в одному комплекті
Професійне рішення для швидкої та якісної різки металу. Все необхідне для ефективної роботи — в одному наборі

Комплектація набору:
  • 50 шт. х Диск відрізний для сталі 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — високоякісні диски для чистого та точного різання сталі
  • 1 пара х Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, розмір 9 арт. 0899403619 — надійний захист рук від порізів та холоду, комфорт під час роботи

Переваги:
  • Комплексне рішення — все необхідне для різки металу
  • Професійна якість дисків — швидке та акуратне різання
  • Безпека та комфорт — рукавиці захищають від порізів і холоду

Ріжте метал легко та безпечно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір для різки металу BASIC 9 — точність і безпека в одному комплекті
Професійне рішення для швидкої та якісної різки металу. Все необхідне для ефективної роботи — в одному наборі

Комплектація набору:
  • 50 шт. х Диск відрізний для сталі 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — високоякісні диски для чистого та точного різання сталі
  • 1 пара х Рукавиці для захисту від порізів утеплені W-250, LEVEL C, покриття ПВХ, розмір 9 арт. 0899403619 — надійний захист рук від порізів та холоду, комфорт під час роботи

Переваги:
  • Комплексне рішення — все необхідне для різки металу
  • Професійна якість дисків — швидке та акуратне різання
  • Безпека та комфорт — рукавиці захищають від порізів і холоду

Ріжте метал легко та безпечно
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити