Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для ремонту деталей
Фото - 1 - Набір для ремонту деталей
Фото - 1 - Набір для ремонту деталей

Набір для ремонту деталей (K0893449)

Набір для ремонту деталей, рідкий метал+очисник+рукавиці одноразові -арт. K0893449
Номер товару K0893449
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір для ремонту деталей — професійне рішення для швидкого та надійного ремонту
Комплексний набір, створений для ефективного ремонту металевих деталей та конструкцій. Ідеально підходить для автомайстерень, виробничих цехів та сервісних служб

Комплектація набору:
  • 1 шт. х Рідкий метал, 500 g арт. 0893449 — високоякісний двокомпонентний матеріал для міцного з'єднання, заповнення тріщин та відновлення поверхонь
  • 1 шт. х Очисник для монтажних робіт, 500 ml арт. 0890107 — потужний засіб для знежирення та підготовки поверхні перед нанесенням ремонтних матеріалів
  • 100 шт. х Рукавиці захисні одноразові нітрилові, чорні, без пудри, р. XXL арт. 0899470104 — 100 шт. одноразових рукавиць для захисту рук під час роботи з хімічними речовинами

Переваги:
  • Все необхідне в одному комплекті — економія часу та коштів
  • Професійна якість компонентів — надійність та довговічність ремонту
  • Безпечна робота — захист рук та чистота процесу

Обирайте надійність. Ремонтуйте з впевненістю

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір для ремонту деталей — професійне рішення для швидкого та надійного ремонту
Комплексний набір, створений для ефективного ремонту металевих деталей та конструкцій. Ідеально підходить для автомайстерень, виробничих цехів та сервісних служб

Комплектація набору:
  • 1 шт. х Рідкий метал, 500 g арт. 0893449 — високоякісний двокомпонентний матеріал для міцного з'єднання, заповнення тріщин та відновлення поверхонь
  • 1 шт. х Очисник для монтажних робіт, 500 ml арт. 0890107 — потужний засіб для знежирення та підготовки поверхні перед нанесенням ремонтних матеріалів
  • 100 шт. х Рукавиці захисні одноразові нітрилові, чорні, без пудри, р. XXL арт. 0899470104 — 100 шт. одноразових рукавиць для захисту рук під час роботи з хімічними речовинами

Переваги:
  • Все необхідне в одному комплекті — економія часу та коштів
  • Професійна якість компонентів — надійність та довговічність ремонту
  • Безпечна робота — захист рук та чистота процесу

Обирайте надійність. Ремонтуйте з впевненістю
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6420 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити