Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для вакуумного насосу Vacuum Pump Oil 250 мл
Фото - 1 - Мастило для вакуумного насосу Vacuum Pump Oil 250 мл
Фото - 1 - Мастило для вакуумного насосу Vacuum Pump Oil 250 мл

Мастило для вакуумного насосу Vacuum Pump Oil 250 мл (0892764300)

Мастило для вакуумного насосу Vacuum Pump Oil 250 мл МАСЛО-Д / ВАКУУМНОГО-НАСОСА-250МЛ
Номер товару 0892764300
В наявності
Ціна:
613.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Масло для вакуумного насоса Vacuum Pump Oil 250 мл - ідеальний вибір для технічного обслуговування вакуумних насосів та пристроїв для обслуговування систем кондиціонування. Забезпечте надійне та ефективне функціонування вашого обладнання за допомогою цього високоякісного мастила.

Основні переваги:

  • Чудова сумісність: Мастило має чудову сумісність з більшістю матеріалів, що робить його універсальним рішенням для різних типів вакуумних систем.

  • Збереження ущільнень: Не ушкоджує гумові та пластмасові ущільнення, забезпечуючи їх тривалу ефективність та продовжуючи термін служби обладнання.

Інструкції та Рекомендації: Вищевказані інструкції по застосуванню є рекомендаціями, підтвердженими проведеними перевірками та досвідом. Рекомендується провести власну перевірку перед застосуванням, оскільки велика кількість умов зберігання і обробки може впливати на результати.

Характеристики:

  • В'язкість базової олії при 40 °C: 11,2 мм²/с.
  • Вага вмісту: 217,5 г.
  • Температура займання, мін.: 145 °C.
  • Об'єм: 250 мл.
  • Термін придатності з дати виробництва: 36 міс.

Хімічні характеристики:

  • Хімічна сполука: Спеціальні масла з присадками.
  • Колір: Прозорий жовтуватий.
  • Запах/Аромат: М'який.
  • Щільність: 0,87 г/см³.
  • Не містить AOX: Так.

Забезпечте надійне змащення та ефективну роботу вашого вакуумного обладнання з маслом Vacuum Pump Oil від Wurth. Довірте свій технічний обладнання професійним рішенням від провідного виробника.

Густина 0,87 г/см³
Кінематична в'язкість базової оливи 11,2 мм²/с
Температура займання, мін. 145 °C
Вага вмісту 217,5 г
Вміст 250 мл
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Запах/аромат М'який
Колір Прозорий жовтуватий
Хімічна основа Спеціальні масла з присадками
Не містить AOX Так

Область застосування:

  • Ідеально підходить для вакуумних насосів, в тому числі високого тиску

Інструкції:

  • Заливайте масло для вакуумного насоса відповідно до вказівок виробника машини.
  • Масло можна змішувати з усіма доступними у продажу маслами для вакуумних насосів на основі мінерального масла.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Масло для вакуумного насоса Vacuum Pump Oil 250 мл - ідеальний вибір для технічного обслуговування вакуумних насосів та пристроїв для обслуговування систем кондиціонування. Забезпечте надійне та ефективне функціонування вашого обладнання за допомогою цього високоякісного мастила.

Основні переваги:

  • Чудова сумісність: Мастило має чудову сумісність з більшістю матеріалів, що робить його універсальним рішенням для різних типів вакуумних систем.

  • Збереження ущільнень: Не ушкоджує гумові та пластмасові ущільнення, забезпечуючи їх тривалу ефективність та продовжуючи термін служби обладнання.

Інструкції та Рекомендації: Вищевказані інструкції по застосуванню є рекомендаціями, підтвердженими проведеними перевірками та досвідом. Рекомендується провести власну перевірку перед застосуванням, оскільки велика кількість умов зберігання і обробки може впливати на результати.

Характеристики:

  • В'язкість базової олії при 40 °C: 11,2 мм²/с.
  • Вага вмісту: 217,5 г.
  • Температура займання, мін.: 145 °C.
  • Об'єм: 250 мл.
  • Термін придатності з дати виробництва: 36 міс.

Хімічні характеристики:

  • Хімічна сполука: Спеціальні масла з присадками.
  • Колір: Прозорий жовтуватий.
  • Запах/Аромат: М'який.
  • Щільність: 0,87 г/см³.
  • Не містить AOX: Так.

Забезпечте надійне змащення та ефективну роботу вашого вакуумного обладнання з маслом Vacuum Pump Oil від Wurth. Довірте свій технічний обладнання професійним рішенням від провідного виробника.

Характеристики arrow_down
Густина 0,87 г/см³
Кінематична в'язкість базової оливи 11,2 мм²/с
Температура займання, мін. 145 °C
Вага вмісту 217,5 г
Вміст 250 мл
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Запах/аромат М'який
Колір Прозорий жовтуватий
Хімічна основа Спеціальні масла з присадками
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Ідеально підходить для вакуумних насосів, в тому числі високого тиску

Інструкції:

  • Заливайте масло для вакуумного насоса відповідно до вказівок виробника машини.
  • Масло можна змішувати з усіма доступними у продажу маслами для вакуумних насосів на основі мінерального масла.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -74 %
81.42 грн/шт
21.17 грн/шт
В наявності
- +
х 4 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
615 грн/шт
522.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
3408.13 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2226 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити