Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лінія з оболонкою PTFE для зварювального апарата MIG 350 SYN
Фото - 1 - Лінія з оболонкою PTFE для зварювального апарата MIG 350 SYN
Фото - 1 - Лінія з оболонкою PTFE для зварювального апарата MIG 350 SYN

Лінія з оболонкою PTFE для зварювального апарата MIG 350 SYN (0708001347)

Лінія з оболонкою PTFE для зварювального апарата MIG 350 SYN - арт. 0708001347
Номер товару 0708001347
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1091.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лінія з оболонкою PTFE для зварювального апарата MIG 350 SYN арт.5952001350

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лінія з оболонкою PTFE для зварювального апарата MIG 350 SYN арт.5952001350
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
302.4 грн/шт
257.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити