Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторний пістолет для заклепок ANG 18 Compact, M-CUBE
Фото - 1 - Акумуляторний пістолет для заклепок ANG 18 Compact, M-CUBE
Фото - 2 - Акумуляторний пістолет для заклепок ANG 18 Compact, M-CUBE
Фото - 1 - Акумуляторний пістолет для заклепок ANG 18 Compact, M-CUBE
Фото - 2 - Акумуляторний пістолет для заклепок ANG 18 Compact, M-CUBE

Акумуляторний пістолет для заклепок ANG 18 Compact, M-CUBE (5701423000)

Акумуляторний пістолет для заклепок ANG 18 Compact, M-CUBE -арт. 5701423000
Номер товару 5701423000
В наявності
Ціна:
39066 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для бездротової обробки глухих заклепок з усіх матеріалів діаметром від 2,4 до 4,8 мм
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Номінальна напруга 18 В
Зусилля установки заклепок 19600 Н
Вага обладнання з акумулятором 2 кг
Підходить для діаметра заклепки, мін. 2,4 мм
Підходить для діаметра заклепки, макс. 5,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для бездротової обробки глухих заклепок з усіх матеріалів діаметром від 2,4 до 4,8 мм
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Номінальна напруга 18 В
Зусилля установки заклепок 19600 Н
Вага обладнання з акумулятором 2 кг
Підходить для діаметра заклепки, мін. 2,4 мм
Підходить для діаметра заклепки, макс. 5,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
302.4 грн/шт
257.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити