Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа габаритних вогнів і освітлення T4W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення T4W 12 вольт
Фото - 2 - Лампа габаритних вогнів і освітлення T4W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа габаритних вогнів і освітлення T4W 12 вольт
Фото - 2 - Лампа габаритних вогнів і освітлення T4W 12 вольт

Лампа габаритних вогнів і освітлення T4W 12 вольт (07208501)

Лампа габаритних вогнів і освітлення T4W-(BA9S)-12V-4W -арт. 07208501
Номер товару 07208501
В наявності
Ціна:
30 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа має металевий цоколь, що забезпечує її надійність і довговічність. Цоколь T4W-(BA9S) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 4 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Металевий цоколь
  • Цоколь T4W-(BA9S)
  • Потужність 4 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для габаритних вогнів.

Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 4 Вт
Позначення цоколя BA9s
Тип T4W

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth - це якісний освітлювальний прилад, який призначений для використання в легкових транспортних засобах. Лампа має металевий цоколь, що забезпечує її надійність і довговічність. Цоколь T4W-(BA9S) є стандартним для ламп, які використовуються в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях.

Лампа має потужність 4 Вт, що забезпечує її яскраве і рівномірне освітлення. Це особливо важливо для габаритних вогнів, які повинні бути добре помітними в будь-яких умовах.

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth - це відмінний вибір для тих, хто хоче забезпечити собі комфортну і безпечну їзду.

Особливості:

  • Виготовлена із високоякісних матеріалів
  • Довговічна і стійка до вібрацій
  • Металевий цоколь
  • Цоколь T4W-(BA9S)
  • Потужність 4 Вт
  • Яскраве і рівномірне освітлення

Переваги:

  • Гарантує безпеку на дорозі
  • Яскраве і рівномірне освітлення
  • Довговічність і стійкість до вібрацій

Застосування:

  • Лампа призначена для використання в габаритних вогнях, ліхтарях номерного знака та інших сигнальних пристроях.

Висновок:

Лампа розжарювання T4W-(BA9S)-12V-4W Wurth - це якісний і надійний освітлювальний прилад, який забезпечить вам комфортну і безпечну їзду. Вона має яскраве і рівномірне освітлення, що важливо для габаритних вогнів.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 4 Вт
Позначення цоколя BA9s
Тип T4W
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
12120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
144 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
5.46 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення