Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір 3XL

Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір 3XL (5899800604)

Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір 3XL -арт. 5899800604
Номер товару 5899800604
В наявності
Ціна:
4560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зимова куртка HIMALAYAN з TPU мембраною, яка забезпечує відмінний захист під час використання одягу в зимових умовах
  • Водонепроникна
  • Знімний капюшон з регулюванням
  • Посилення з матеріалу Cordura на плечах, ліктях і краях рукавів
  • Водяний стовп: 15 000 мм
  • Повітропроникність: 5000 MVP Розміри: M - XXXL Склад: нейлон/поліестер + TPU мембрана, 170 г, матеріал Cordura Кому підійде: Ця куртка ідеальна для робітників, що працюють у суворих погодних умовах, зокрема на відкритому повітрі: будівельники, працівники комунальних служб, інженери, а також працівники гірничодобувної промисловості та логістики
  • Розмір 3XL
    Призначення Вологостійка
    Колір Коричневий
    Тип продукту Куртка
    Матеріал нейлон/поліестер + TPU мембрана, 170 г, Cordura®

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Зимова куртка HIMALAYAN з TPU мембраною, яка забезпечує відмінний захист під час використання одягу в зимових умовах
  • Водонепроникна
  • Знімний капюшон з регулюванням
  • Посилення з матеріалу Cordura на плечах, ліктях і краях рукавів
  • Водяний стовп: 15 000 мм
  • Повітропроникність: 5000 MVP Розміри: M - XXXL Склад: нейлон/поліестер + TPU мембрана, 170 г, матеріал Cordura Кому підійде: Ця куртка ідеальна для робітників, що працюють у суворих погодних умовах, зокрема на відкритому повітрі: будівельники, працівники комунальних служб, інженери, а також працівники гірничодобувної промисловості та логістики
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 3XL
    Призначення Вологостійка
    Колір Коричневий
    Тип продукту Куртка
    Матеріал нейлон/поліестер + TPU мембрана, 170 г, Cordura®
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1800 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1905.66 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    4560 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3840 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити