Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пуловер флісовий LUCA, зелений, розмір 3XL
Фото - 1 - Пуловер флісовий LUCA, зелений, розмір 3XL
Фото - 2 - Пуловер флісовий LUCA, зелений, розмір 3XL
Фото - 1 - Пуловер флісовий LUCA, зелений, розмір 3XL
Фото - 2 - Пуловер флісовий LUCA, зелений, розмір 3XL

Пуловер флісовий LUCA, зелений, розмір 3XL (M456100005)

Пуловер флісовий LUCA, зелений, розмір 3XL, MODYF -арт. M456100005
Номер товару M456100005
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Теплий і дуже м'який світшот з мікрофлісу з короткою застібкою-блискавкою і оптимальним регулюванням температури. Цей універсальний спортивний светр зручний і виготовлений з тканини, що не кошлатиться.

  • Легкий, еластичний, міцний, дихаючий
  • Швидке відведення вологи, антипілінговий ефект, ідеальний в обробці
  • Середня довжина блискавки, високий комір, захист для підборіддя
  • Манжети та низ светра оброблені зручним кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Колір Зелений
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати при низкій температурі
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Теплий і дуже м'який світшот з мікрофлісу з короткою застібкою-блискавкою і оптимальним регулюванням температури. Цей універсальний спортивний светр зручний і виготовлений з тканини, що не кошлатиться.

  • Легкий, еластичний, міцний, дихаючий
  • Швидке відведення вологи, антипілінговий ефект, ідеальний в обробці
  • Середня довжина блискавки, високий комір, захист для підборіддя
  • Манжети та низ светра оброблені зручним кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Колір Зелений
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати при низкій температурі
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити