Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пуловер флісовий LUCA, сірий, розмір 4XL
Фото - 1 - Пуловер флісовий LUCA, сірий, розмір 4XL
Фото - 1 - Пуловер флісовий LUCA, сірий, розмір 4XL

Пуловер флісовий LUCA, сірий, розмір 4XL (M356120006)

Пуловер флісовий LUCA, сірий, розмір 4XL, MODYF -арт. M356120006
Номер товару M356120006
Немає в наявності
Ціна:
1925.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Теплий і дуже м'який світшот з мікрофлісу з короткою застібкою-блискавкою і оптимальним регулюванням температури. Цей універсальний спортивний светр зручний і виготовлений з тканини, що не кошлатиться.

  • Легкий, еластичний, міцний, дихаючий
  • Швидке відведення вологи, антипілінговий ефект, ідеальний в обробці
  • Середня довжина блискавки, високий комір, захист для підборіддя
  • Манжети та низ светра оброблені зручним кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX

Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 4XL
Колір Антрацит
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати при низкій температурі
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Теплий і дуже м'який світшот з мікрофлісу з короткою застібкою-блискавкою і оптимальним регулюванням температури. Цей універсальний спортивний светр зручний і виготовлений з тканини, що не кошлатиться.

  • Легкий, еластичний, міцний, дихаючий
  • Швидке відведення вологи, антипілінговий ефект, ідеальний в обробці
  • Середня довжина блискавки, високий комір, захист для підборіддя
  • Манжети та низ светра оброблені зручним кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 4XL
Колір Антрацит
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати при низкій температурі
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2001.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2904 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити