Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Розмір
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Куртка зимова HIMALAYAN

Куртка зимова HIMALAYAN

Куртка зимова HIMALAYAN

Куртка зимова HIMALAYAN

Доступно в вигляді 5 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Куртка зимова HIMALAYAN

Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5899800604
В наявності
3XL
- +
1 шт
4560 грн
Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір 3XL
5899800601
В наявності
L
- +
1 шт
4560 грн
Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір L
5899800600
В наявності
M
- +
1 шт
4560 грн
Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір M
5899800602
В наявності
XL
- +
1 шт
4560 грн
Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір XL
5899800603
В наявності
XXL
- +
1 шт
4560 грн
Куртка зимова HIMALAYAN, коричнева, розмір XXL

Топ товарів, що купуються

4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Куртка зимова HIMALAYAN
⭐ Кількість товарів у наявності 5
⭐ Найдешевший товар 4560 грн
⭐ Найдорожчий товар 4560 грн

Думка експерта

Думка експерта Назара: Куртка зимова WURTH Himalayan — тепло, захист і професійна надійність у кожному шві

Експерт Назар

Коли взимку доводиться працювати не в офісі, а на відкритому повітрі — головне не просто утеплитись, а залишатися захищеним від холоду, вітру та вологи. І саме для таких умов створена зимова куртка WURTH Himalayan — модель, яка витримує справжні випробування снігом, дощем і морозом, не втрачаючи комфорту навіть після тривалого робочого дня.

Її TPU-мембрана — це серце всієї системи захисту. Мембрана не пропускає воду всередину (водяний стовп 15 000 мм), але при цьому «дихає» — пропускає пару назовні (5000 MVP). Тобто, навіть якщо ви працюєте активно — тепло зберігається, а всередині не накопичується волога. Водонепроникність і повітропроникність у балансі — саме те, що потрібно для монтажників, будівельників, працівників складів чи комунальних служб.

У польових умовах зручно, коли можна підлаштуватися під ситуацію. Тому капюшон знімний і регульований — його можна зняти, якщо заважає, або щільно затягнути, коли вітер буквально ріже обличчя. Посилення Cordura на плечах, ліктях і рукавах додає міцності — куртка не стирається об інструменти чи ремені, витримує постійний контакт з поверхнями, не рветься і не втрачає форму навіть після сезону щоденного носіння.

Матеріал — комбінація нейлону, поліестеру і TPU. Вага утеплювача 170 г створює баланс між легкістю та збереженням тепла. Ви не виглядаєте громіздко, але при цьому спокійно працюєте навіть при -10°C. Це важливо для тих, хто рухається, підіймається по драбинах, працює на техніці чи просто перебуває на протязі годинами.

Практика показує:
— Будівельники кажуть, що після повного дня на відкритому майданчику куртка не промокає навіть при мокрому снігу.
— Монтажники цінують легкість і свободу рухів — ніде не тисне і не заважає працювати інструментом.
— Водії вантажівок і працівники складу відзначають, що в ній комфортно як на вулиці, так і в кабіні чи ангарі — не перегріває і не парить.

WURTH Himalayan — це не просто теплий робочий одяг. Це захист професійного рівня, який продуманий до дрібниць. Міцна фурнітура, щільні манжети, довга спинка, яка прикриває поперек, — кожен елемент створений для реальних умов, а не для фото у каталозі.

Якщо ви шукаєте зимову куртку для роботи на вулиці, яка поєднує водонепроникність, дихаючу мембрану, зносостійкість Cordura і комфорт у русі, — WURTH Himalayan стане вашим надійним захистом від будь-якої негоди.

Це той випадок, коли одяг справді працює разом із вами.