Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 3XL

Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 3XL (M401300005)

Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 3XL, MODYF -арт. M401300005
Номер товару M401300005
В наявності
Ціна:
3468 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан — приблизно 260 г/м²)
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 5 зовнішніх, 2 внутрішні кишені, кишеня для ручки
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ куртки за допомогою липучок
  • Потрійні шви, зажим для для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Колір Зелений
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан — приблизно 260 г/м²)
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 5 зовнішніх, 2 внутрішні кишені, кишеня для ручки
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ куртки за допомогою липучок
  • Потрійні шви, зажим для для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Колір Зелений
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6548.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3939.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3720 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення