Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 48
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 48
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 48 (M022080048)
Черевики захисні зимові S3 AS, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.48, MODYF -арт. M022080048
Номер товару M022080048
Немає в наявності
Ціна:
3939.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ці міцні шкіряні черевики відмінно фіксують ногу
Забезпечують багаторівневу амортизацію в області п'яти, що зменшує навантаження на суглоби
Головні переваги:Дихаюча шкіра, м'який язичок
Тепла флісова підкладка
Сталевий захисний підносок, сталева устілка для захисту від проколів
Протиковзна підошва SRC PU
Комфортна ширина 11 (широка посадка)
760 г / черевик 42 розміру
Головні переваги:
| Розмір взуття Великобританія | 13 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категорія захисту | S3 |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Матеріал захисної пластини | Сталь |
| Матеріал захисного підноска | Сталь |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Опис
Ці міцні шкіряні черевики відмінно фіксують ногу
Забезпечують багаторівневу амортизацію в області п'яти, що зменшує навантаження на суглоби
Головні переваги:Дихаюча шкіра, м'який язичок
Тепла флісова підкладка
Сталевий захисний підносок, сталева устілка для захисту від проколів
Протиковзна підошва SRC PU
Комфортна ширина 11 (широка посадка)
760 г / черевик 42 розміру
Головні переваги:
Характеристики
| Розмір взуття Великобританія | 13 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
| Категорія захисту | S3 |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Матеріал захисної пластини | Сталь |
| Матеріал захисного підноска | Сталь |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 40
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 44
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 45
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 46
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 47
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 43
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 41
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 42
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 38
Черевики захисні зимові S3 AS, пара, розмір 39
Немає відгуків про цей товар.