Куртка робоча NATURE синя розмір 3XL MODYF
Куртка робоча NATURE синя розмір 3XL MODYF
Куртка робоча NATURE синя розмір 3XL MODYF (M401275005)
Куртка робоча NATURE синя розмір 3XL MODYF
Номер товару M401275005
Немає в наявності
Ціна:
2861.34 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Міцна, легка в догляді еластична тканина
- 2 нагрудні, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, кишеня E-CARE.
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій в області рукавів
- Укріплена зона ліктів, вентиляція в зоні коміра
- Подовжена спинка
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сланцево-синій |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Міцна, легка в догляді еластична тканина
- 2 нагрудні, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, кишеня E-CARE.
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій в області рукавів
- Укріплена зона ліктів, вентиляція в зоні коміра
- Подовжена спинка
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сланцево-синій |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір M
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 3XL
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір XS
Куртка робоча NATURE сіра розмір M MODYF
Куртка робоча NATURE, синя, розмір M
Немає відгуків про цей товар.