Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL
Знижка -56.3 %
Фото - 2 - Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL
Знижка -56.3 %
Фото - 1 - Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL
Фото - 2 - Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL

Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL (M401276006)

Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL, MODYF -арт.M401276006
Номер товару M401276006
В наявності
Ціна:
1440 грн/шт
-56.3 %
630 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Міцна, легка в догляді еластична тканина
  • 2 нагрудні, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, кишеня E-CARE.
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій в області рукавів
  • Укріплена зона ліктів, вентиляція в зоні коміра
  • Подовжена спинка.

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Розмір 4XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан
Колір Каштаново-корич.
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Міцна, легка в догляді еластична тканина
  • 2 нагрудні, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, кишеня E-CARE.
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій в області рукавів
  • Укріплена зона ліктів, вентиляція в зоні коміра
  • Подовжена спинка.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Розмір 4XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан
Колір Каштаново-корич.
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6596.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2869 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1788 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити