Куртка робоча NATURE, сіра, розмір 3XL
Куртка робоча NATURE, сіра, розмір 3XL
Куртка робоча NATURE, сіра, розмір 3XL (M401274005)
Куртка робоча NATURE, сіра, розмір 3XL, MODYF -арт. M401274005
Номер товару M401274005
Немає в наявності
Ціна:
7116.78 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Міцна, легка в догляді еластична тканина
- 2 нагрудні, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, кишеня E-CARE.
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій в області рукавів
- Укріплена зона ліктів, вентиляція в зоні коміра
- Подовжена спинка.
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Колір | Графітно-сірий |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Призначення | Утеплена |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Міцна, легка в догляді еластична тканина
- 2 нагрудні, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, кишеня E-CARE.
- Світловідбивальні вставки, ергономічний крій в області рукавів
- Укріплена зона ліктів, вентиляція в зоні коміра
- Подовжена спинка.
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Колір | Графітно-сірий |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Призначення | Утеплена |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір M
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 3XL
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір 4XL
Куртка робоча NATURE, коричнева, розмір XS
Куртка робоча NATURE сіра розмір M MODYF
Куртка робоча NATURE, синя, розмір M
Немає відгуків про цей товар.