Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.48
Фото - 1 - Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.48
Знижка -10 %
Фото - 1 - Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.48

Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.48 (5358510348)

Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, розмір 48, WORKSHOP -арт. 5358510348
Номер товару 5358510348
В наявності
Ціна:
2268 грн/шт
-10 %
2041.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кросівки захисні GAMMA S1P розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт, легкість і повний захист стопи
Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах

  • Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
  • Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
  • Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
  • Захисний композитний підносок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами
  • Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів
  • Підошва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

    Колір: чорний з червоними вставками

    Розмірний ряд: 35–48
  • Розмір 48
    Матеріал захисної пластини Kevlar®
    Категорія захисту S1P
    Матеріал захисного підноска Композит
    Тип продукту Кросівки
    Колір Чорний, Червоний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Кросівки захисні GAMMA S1P розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт, легкість і повний захист стопи
    Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах

  • Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
  • Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
  • Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
  • Захисний композитний підносок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами
  • Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів
  • Підошва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

    Колір: чорний з червоними вставками

    Розмірний ряд: 35–48
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 48
    Матеріал захисної пластини Kevlar®
    Категорія захисту S1P
    Матеріал захисного підноска Композит
    Тип продукту Кросівки
    Колір Чорний, Червоний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    468 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    9302.64 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    7440 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    5640 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити