Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.45
Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.45
Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.45 (5358510345)
Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, розмір 45, WORKSHOP -арт. 5358510345
Номер товару 5358510345
Немає в наявності
Ціна:
2268 грн/шт
-10 %
2041.2 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Кросівки захисні GAMMA S1P розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт, легкість і повний захист стопи
Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах
Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
Захисний композитний підносок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів Підошва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011
Колір: чорний з червоними вставками
Розмірний ряд: 35–48
Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах
Колір: чорний з червоними вставками
Розмірний ряд: 35–48
| Розмір | 45 |
| Матеріал захисної пластини | Kevlar® |
| Категорія захисту | S1P |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Верхня частина черевика | Повітропроникний текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC, FO |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Кросівки захисні GAMMA S1P розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт, легкість і повний захист стопи
Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах
Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
Захисний композитний підносок витримує удар до 200 Дж, не проводить тепло та не виявляється металодетекторами Кевларова антипрокольна устілка забезпечує захист від проколів Підошва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011
Колір: чорний з червоними вставками
Розмірний ряд: 35–48
Підходять для працівників логістичних центрів, цехів, складів, СТО, будівельних майданчиків у сухих умовах
Колір: чорний з червоними вставками
Розмірний ряд: 35–48
Характеристики
| Розмір | 45 |
| Матеріал захисної пластини | Kevlar® |
| Категорія захисту | S1P |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Верхня частина черевика | Повітропроникний текстиль |
| Стандарти | EN 20345, SRC, FO |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Кросівки захисні GAMMA, S1P, композитний носок, чорні, пара, р.35
Немає відгуків про цей товар.