Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38
Фото - 1 - Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38
Знижка -10 %
Фото - 2 - Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38
Знижка -10 %
Фото - 3 - Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38
Знижка -10 %
Фото - 1 - Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38
Фото - 2 - Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38
Фото - 3 - Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38

Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, р.38 (5358510238)

Кросівки захисні ALL SIZE, S1P, композитний носок, сині, пара, розмір 38, WORKSHOP -арт. 5358510238
Номер товару 5358510238
В наявності
Ціна:
2268 грн/шт
-10 %
2041.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисне взуття ALL SIZE S1P з композитним підноском



Клас захисту:
  • S1P — антистатичне захисне взуття з амортизацією в ділянці п’яти, композитним підноском та антипрокольною устілкою

    Захист:
  • Підносок: композитний — легкий, не проводить струм
  • Устілка: кевларова (неметалева), захищає від проколів знизу
  • Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) — легка, зносостійка, гнучка

    Матеріали:
  • Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
  • Внутрішня частина: м’яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

    Підошва:
  • Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
  • Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Колір:
  • Синій верх з чорними елементами та сірими шнурками

    Розмірний ряд:
  • Модель доступна в розмірах 35–48
  • Розмір 38
    Категорія захисту S1P
    Основний матеріал Замша
    Матеріал захисної пластини Композит
    Матеріал захисного підноска Композит
    Тип продукту Кросівки
    Колір Синій, Чорний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Захисне взуття ALL SIZE S1P з композитним підноском



    Клас захисту:
  • S1P — антистатичне захисне взуття з амортизацією в ділянці п’яти, композитним підноском та антипрокольною устілкою

    Захист:
  • Підносок: композитний — легкий, не проводить струм
  • Устілка: кевларова (неметалева), захищає від проколів знизу
  • Підошва: двошаровий поліуретан (PU/PU) — легка, зносостійка, гнучка

    Матеріали:
  • Верх: комбінація синьої сітки та чорної замші з посиленими текстильними вставками для вентиляції та додаткової міцності
  • Внутрішня частина: м’яка дихаюча підкладка для комфорту протягом робочого дня

    Підошва:
  • Стійкість до ковзання: відповідає стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальний рівень зчеплення (SRA + SRB)
  • Стійкість до вуглеводнів: згідно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Колір:
  • Синій верх з чорними елементами та сірими шнурками

    Розмірний ряд:
  • Модель доступна в розмірах 35–48
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 38
    Категорія захисту S1P
    Основний матеріал Замша
    Матеріал захисної пластини Композит
    Матеріал захисного підноска Композит
    Тип продукту Кросівки
    Колір Синій, Чорний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    468 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    5040 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    5040 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -15.1 %
    2268 грн/шт
    1924.56 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити