Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Фото - 1 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Знижка -15 %
Фото - 2 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Знижка -15 %
Фото - 3 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Знижка -15 %
Фото - 4 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Знижка -15 %
Фото - 1 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Фото - 2 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Фото - 3 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Фото - 4 - Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm

Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm (1457440125)

Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm, M14 -арт. 1457440125
Номер товару 1457440125
В наявності
Ціна:
2500 грн/шт
-15 %
2125.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Коронка алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки M14
Професійна алмазна коронка для свердління керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

  • Діаметр: 125 мм
  • Хвостовик: M14
  • Робоча довжина: 35 мм
  • Тип алмазного покриття: Вакуумне
  • Рекомендовані оберти: Рекомендується використовувати КШМ з регулюванням швидкості та встановлювати швидкість КШМ у діапазоні 8000-11 000 об. / хв.
  • Тип роботи: сухе/мокре свердління
  • Матеріали: плитка, керамограніт, камінь

Головні переваги
  • Швидке свердління навіть твердого керамограніту
  • Точний, чистий отвір без сколів
  • Великий ресурс
  • Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, збільшує ресурс)

Діаметр (Ø) 125 мм
Робоча довжина 35 мм
Тип з'єднання M14
Тип алмазного покриття Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 8000-11000 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Коронка алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки M14
Професійна алмазна коронка для свердління керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

  • Діаметр: 125 мм
  • Хвостовик: M14
  • Робоча довжина: 35 мм
  • Тип алмазного покриття: Вакуумне
  • Рекомендовані оберти: Рекомендується використовувати КШМ з регулюванням швидкості та встановлювати швидкість КШМ у діапазоні 8000-11 000 об. / хв.
  • Тип роботи: сухе/мокре свердління
  • Матеріали: плитка, керамограніт, камінь

Головні переваги
  • Швидке свердління навіть твердого керамограніту
  • Точний, чистий отвір без сколів
  • Великий ресурс
  • Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, збільшує ресурс)

Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 125 мм
Робоча довжина 35 мм
Тип з'єднання M14
Тип алмазного покриття Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 8000-11000 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
634.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.26 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1429.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
22.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
101.88 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1233.65 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення