Коронка алмазна для плитки та керамограніту
Коронка алмазна для плитки та керамограніту
Коронка алмазна для плитки та керамограніту
Доступно в вигляді 16
показати версії
Фільтр
Версії товару Коронка алмазна для плитки та керамограніту
Номер товару
Діаметр (Ø)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 10 mm
Номер товару 1457440010
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 10 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 100 mm
Номер товару 1457440100
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 100 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 110 mm
Номер товару 1457440110
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 110 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 115 mm
Номер товару 1457440115
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 115 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 12 mm
Номер товару 1457440012
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 12 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 125 mm
Номер товару 1457440125
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 125 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 14 mm
Номер товару 1457440014
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 14 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 20 mm
Номер товару 1457440020
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 20 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 28 mm
Номер товару 1457440028
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 28 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 35 mm
Номер товару 1457440035
Технічна інформація
| Діаметр (Ø) | 35 мм |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 40 mm
Номер товару 1457440040
Технічна інформація
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 40 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 45 mm
Номер товару 1457440045
Технічна інформація
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 45 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 55 mm
Номер товару 1457440055
Технічна інформація
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 55 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 6 mm
Номер товару 1457440006
Технічна інформація
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 6 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 70 mm
Номер товару 1457440070
Технічна інформація
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 70 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Коронка алмазна HARD CERAMIC, 8 mm
Номер товару 1457440008
Технічна інформація
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 8 мм |
| Тип з'єднання | M14 |
| Тип алмазного покриття | Вакуумне |
| Рекомендована частота обертання, мін./макс. | 8000-11000 об/хв |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Коронка алмазна для плитки та керамограніту |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 16 |
| ⭐ Найдешевший товар | 340.02 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2125.02 грн |