Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кофта флісова JOB+ ECO, антрацит, розмір 3XL
Фото - 1 - Кофта флісова JOB+ ECO, антрацит, розмір 3XL
Фото - 1 - Кофта флісова JOB+ ECO, антрацит, розмір 3XL

Кофта флісова JOB+ ECO, антрацит, розмір 3XL (M456372005)

Кофта флісова JOB+ ECO, антрацит, розмір 3XL, MODYF -арт. M456372005
Номер товару M456372005
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
  • Сертифікати OEKO-TEX та GRS
  • 100% перероблений поліестер
  • Застібка-блискавка YKK на усю довжину
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Щільність тканини 280 г/м²

Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів

Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Колір Антрацит
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна та м'яка чоловіча флісова кофта, виготовлена з перероблених матеріалів
  • Сертифікати OEKO-TEX та GRS
  • 100% перероблений поліестер
  • Застібка-блискавка YKK на усю довжину
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Щільність тканини 280 г/м²

Розміри від XS до 6XL
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Колір Антрацит
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
516 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити