Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX60
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX60
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX60

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX60 (0715136160)

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX60 -арт. 0715136160
Номер товару 0715136160
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
390 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Підходить для всіх поширених пневматичних та електричних викруток.
  • Стандарт: квадратний привід згідно DIN 3121.
  • Виконання: коване, поліроване
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 11,2 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм
Розмір наконечника TX60

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Підходить для всіх поширених пневматичних та електричних викруток.
  • Стандарт: квадратний привід згідно DIN 3121.
  • Виконання: коване, поліроване
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 11,2 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм
Розмір наконечника TX60
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
0.54 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купити
0.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1000 шт
Купити
1175.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
0.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
642 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити