Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX55
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX55
Фото - 2 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX55
Фото - 1 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX55
Фото - 2 - Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX55

Ключ торцевий ударний Wurth 1/2" шестигранний LONG TX55 (0715136155)

Ключ торцевий ударний 1/2IN-LONG-TX55 -арт. 0715136155
Номер товару 0715136155
В наявності
Ціна:
301.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для гвинтів з головкою TX, довгих
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 11,2 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм
Розмір наконечника TX55

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для гвинтів з головкою TX, довгих
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 11,2 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 78 мм
Розмір наконечника TX55
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
0.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
0.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
0.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
642 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити