Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra (0713301550)
Ключ комбінований Wurth короткий WS55 Zebra
Ключ ріжковий / накидні 55мм
Номер товару 0713301550
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
9341.58 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 55 мм
Довжина:
- 560 мм
Покриття:
- Хромований.
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 118 мм |
| Розмір під ключ | 55 мм |
| Довжина (L) | 560 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 86 мм |
Інформація про продукт
Опис
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 55 мм
Довжина:
- 560 мм
Покриття:
- Хромований.
Характеристики
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 118 мм |
| Розмір під ключ | 55 мм |
| Довжина (L) | 560 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 86 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Ключ комбінований Wurth короткий WS36 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS38 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS60 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS5.5 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS6 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS8 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS9 Zebra
Немає відгуків про цей товар.