Ключ комбінований Wurth короткий WS25 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS25 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS25 Zebra (071330125)
Ключ комбінований Wurth короткий WS25 Zebra
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-КОРОТКИЙ-SW25
ZEBRA
Номер товару 071330125
Немає в наявності
Ціна:
649.92 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 25 мм
Довжина:
- 290 мм
Покриття:
- Хромований.
| Розмір під ключ | 25 мм |
| Довжина (L) | 290 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 38,5 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 55 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Матеріал:
- Хромованадієва сталь;
Розмір/номер:
- 25 мм
Довжина:
- 290 мм
Покриття:
- Хромований.
Характеристики
| Розмір під ключ | 25 мм |
| Довжина (L) | 290 мм |
| Зовнішній діаметр кільця (d) | 38,5 мм |
| Ширина губок (зовнішня) (b) | 55 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ комбінований Wurth короткий WS36 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS38 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS41 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS46 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS50 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS60 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS5.5 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS6 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS7 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS8 Zebra
Ключ комбінований Wurth короткий WS9 Zebra
Немає відгуків про цей товар.