Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-подібний HEX, SW2, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX, SW2, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX, SW2, ZEBRA

Ключ Г-подібний HEX, SW2, ZEBRA (07153136)

Ключ Г-подібний HEX, SW2, L52 мм, ZEBRA -арт. 07153136
Номер товару 07153136
В наявності
Ціна:
20.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кутовий ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником. Коротке виконання.
  • Стрижень: шестигранний, нікельований
  • Передні краї скошені
  • Привід по ISO 2936 (аналогично DIN 911)
Розмір короткої частини (L3) 18 мм
Розмір наконечника 2 мм
Розмір довгої частини (L2) 52 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кутовий ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником. Коротке виконання.
  • Стрижень: шестигранний, нікельований
  • Передні краї скошені
  • Привід по ISO 2936 (аналогично DIN 911)
Характеристики arrow_down
Розмір короткої частини (L3) 18 мм
Розмір наконечника 2 мм
Розмір довгої частини (L2) 52 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
97.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
636 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
994.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.8 %
54 грн/шт
23.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити