Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Фото - 2 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Фото - 3 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Фото - 4 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Фото - 1 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Фото - 2 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Фото - 3 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Фото - 4 - Клей REPLAST ME, 210 секунд
Video thumbnail for Клей REPLAST ME, 210 секунд

Клей REPLAST ME, 210 секунд (0893500052)

Клей REPLAST ME, 210 секунд, двокомпонентний, для пластмаси, 50 ml
Номер товару 0893500052
В наявності
Ціна:
768 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Використовується для ремонту та структурного склеювання пластикових деталей. Клей підходить для склеювання практично всіх видів пластику.
  • Сертифіковано відповідно до NSF P1 та EMICODE EC1+ (підходить для використання в харчовій промисловості)
  • Має спеціальний змішувач
    Оптимальне змішування з мінімальними обсягами.
    Невелика витрата клею.
  • Ремонтна суміш швидко застигає, є гнучкою та може шліфуватися за дуже короткий проміжок часу
  • Відмінна хімічна стійкість до ряду рідин, таких як бензин, різноманітних мастил і етилацетату
Без ізоціанатів і, таким чином, без маркування H351 (R40).
Увага! Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену). При необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці.
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Швидкість повного затвердіння / умови 0,5 м/хв за 23°C, відн. вологість повітря 50%
Густина 1,27 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. від 15 до 25 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 210 с
Час застосування 210 с
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за 23 °C та відн. вологості 50%
Можна шліфувати через 30 хв
Вміст 50 мл
Хімічна основа Двокомпонентний поліуретан
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Тип упаковки Подвійний картридж
Колір Чорний
Галузь використання Для легкого ремонту та з'єднання пластикових деталей, таких як. решітка радіатора, кліпси, кронштейни на фарах, фартухи, бампери, колісні арки, пластикові деталі у морозильних камерах тощо. Спосіб застосування:
  • При необхідності зняти фаску для збільшення площі контакту клею з поверхнею
  • Очистити та знежирити поверхню за допомогою Арт. № 089010810 або Арт № 0893140 або Арт. №0893223500
  • Обов'язково нанести на склеювальні поверхні грунтовку-праймер для платику (Арт. №08935002) з відстані приблизно 20 см та зачекати коли вона підсохне, але не до повного висихання
  • Нанести на підготовлену поверхню клей Replast ME, при необхідності розгладити місце нанесення клея за допомогою шпателя або армуючої стрічки Арт. № 08935006
  • Після застигання клею, поверхню можна шліфувати та фарбувати
Максимальна міцність з'єданання після 12 годин.
Пристрої для нанесення клею

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Клей REPLAST ME, 210 секунд - відео
Опис arrow_down
Використовується для ремонту та структурного склеювання пластикових деталей. Клей підходить для склеювання практично всіх видів пластику.
  • Сертифіковано відповідно до NSF P1 та EMICODE EC1+ (підходить для використання в харчовій промисловості)
  • Має спеціальний змішувач
    Оптимальне змішування з мінімальними обсягами.
    Невелика витрата клею.
  • Ремонтна суміш швидко застигає, є гнучкою та може шліфуватися за дуже короткий проміжок часу
  • Відмінна хімічна стійкість до ряду рідин, таких як бензин, різноманітних мастил і етилацетату
Без ізоціанатів і, таким чином, без маркування H351 (R40).
Увага! Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену). При необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Швидкість повного затвердіння / умови 0,5 м/хв за 23°C, відн. вологість повітря 50%
Густина 1,27 г/см³
Температура монтажу, мін./макс. від 15 до 25 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 210 с
Час застосування 210 с
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за 23 °C та відн. вологості 50%
Можна шліфувати через 30 хв
Вміст 50 мл
Хімічна основа Двокомпонентний поліуретан
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Тип упаковки Подвійний картридж
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Галузь використання Для легкого ремонту та з'єднання пластикових деталей, таких як. решітка радіатора, кліпси, кронштейни на фарах, фартухи, бампери, колісні арки, пластикові деталі у морозильних камерах тощо. Спосіб застосування:
  • При необхідності зняти фаску для збільшення площі контакту клею з поверхнею
  • Очистити та знежирити поверхню за допомогою Арт. № 089010810 або Арт № 0893140 або Арт. №0893223500
  • Обов'язково нанести на склеювальні поверхні грунтовку-праймер для платику (Арт. №08935002) з відстані приблизно 20 см та зачекати коли вона підсохне, але не до повного висихання
  • Нанести на підготовлену поверхню клей Replast ME, при необхідності розгладити місце нанесення клея за допомогою шпателя або армуючої стрічки Арт. № 08935006
  • Після застигання клею, поверхню можна шліфувати та фарбувати
Максимальна міцність з'єданання після 12 годин.
Пристрої для нанесення клею
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1203.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
79.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити