Кільце ущільнювальне Perbunan70 28,00X3,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 28,00X3,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 28,00X3,00 (046802830)
Кільце ущільнювальне Perbunan70 28,00X3,00
DIN3771-PERB-28,00X3,00
Номер товару 046802830
Немає в наявності
Ціна:
6.84 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- • Просте ущільнення
- Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
- Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
- Для герметизації рухомих деталей
- Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
| Внутрішній діаметр (d1) | 28 мм |
| Товщина (h1) | 3 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Матеріал | Пербунан |
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агенції
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування та ремонту
- Машинобудування і т.д.
Інформація про продукт
Опис
- • Просте ущільнення
- Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
- Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
- Для герметизації рухомих деталей
- Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
Характеристики
| Внутрішній діаметр (d1) | 28 мм |
| Товщина (h1) | 3 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Матеріал | Пербунан |
Застосування
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агенції
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування та ремонту
- Машинобудування і т.д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кільце ущільнювальне Perbunan70 28,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 3,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 4,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 5,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 6,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 7,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X2,00
Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 10,00X2,50
Кільце ущільнювальне Perbunan70 12,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50
Немає відгуків про цей товар.