Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50
Фото - 2 - Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50
Фото - 1 - Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50
Фото - 2 - Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50

Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50 (046801225)

Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50 DIN3771-PERB-12,00X2,50
Номер товару 046801225
В наявності
Ціна:
2.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких
    кислот і т.д.
Внутрішній діаметр (d1) 12 мм
Товщина (h1) 2,5 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердість по Шору A 70 +/- 5
Покриття Без покриття
Виконання Метрична
Матеріал Пербунан

Галузь застосування:

  • Майстерні з ремонту автомобілів та с / г техніки
  • Експедиційні компанії
  • Автобусні підприємства
  • Вантажні автопарки
  • Будівельна техніка
  • Ж / д майстерні
  • Машинобудування і т.п.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких
    кислот і т.д.
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 12 мм
Товщина (h1) 2,5 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердість по Шору A 70 +/- 5
Покриття Без покриття
Виконання Метрична
Матеріал Пербунан
Застосування arrow_down

Галузь застосування:

  • Майстерні з ремонту автомобілів та с / г техніки
  • Експедиційні компанії
  • Автобусні підприємства
  • Вантажні автопарки
  • Будівельна техніка
  • Ж / д майстерні
  • Машинобудування і т.п.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт