Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00
Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00
Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00 (046801020)
ISO 3601, пербунан 70, метричний
DIN3771-PERB-10,00X2,00
Номер товару 046801020
В наявності
Ціна:
2.1 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин.
NBR — це хімічна назва: нітрилбутадієновий каучук (торгові назви, наприклад, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Термостійкість: від -30°C до +100°C Допуски на розміри відповідно до DIN ISO 3601-1 B (галузевий стандарт).
Термостійкість: від -30°C до +100°C Допуски на розміри відповідно до DIN ISO 3601-1 B (галузевий стандарт).
| Внутрішній діаметр (d1) | 10 мм |
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Матеріал | Пербунан |
Область застосування:
- Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агентства
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування і ремонту
- Машинобудування і т. д.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин.
NBR — це хімічна назва: нітрилбутадієновий каучук (торгові назви, наприклад, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Термостійкість: від -30°C до +100°C Допуски на розміри відповідно до DIN ISO 3601-1 B (галузевий стандарт).
Термостійкість: від -30°C до +100°C Допуски на розміри відповідно до DIN ISO 3601-1 B (галузевий стандарт).
Характеристики
| Внутрішній діаметр (d1) | 10 мм |
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Матеріал | Пербунан |
Застосування
Область застосування:
- Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агентства
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування і ремонту
- Машинобудування і т. д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кільце ущільнювальне Perbunan70 28,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 3,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 4,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 5,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 6,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 7,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 10,00X2,50
Кільце ущільнювальне Perbunan70 12,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50
Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50
Немає відгуків про цей товар.