Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X2,00 (046800820)
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X2,00
DIN3771-PERB-8,00X2,00
Номер товару 046800820
В наявності
Ціна:
2.88 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- • Просте ущільнення
- Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
- Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
- Для герметизації рухомих деталей
- Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 8 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Матеріал | Пербунан |
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агенції
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування та ремонту
- Машинобудування і т.д.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- • Просте ущільнення
- Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
- Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
- Для герметизації рухомих деталей
- Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
Характеристики
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 70 +/- 5 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 8 мм |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Метрична |
| Матеріал | Пербунан |
Застосування
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агенції
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування та ремонту
- Машинобудування і т.д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кільце ущільнювальне Perbunan70 28,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 3,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 4,00X2,00
Кільце ущільнювальне Perbunan70 5,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 6,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 7,00X2,00
Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 10,00X2,50
Кільце ущільнювальне Perbunan70 12,00X2,00
Кільце ущільнююче Perbunan70 12,00X2,50
Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50
Немає відгуків про цей товар.