Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнювальне Perbunan70 20,00X3,00
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 20,00X3,00
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 20,00X3,00
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 20,00X3,00
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 20,00X3,00

Кільце ущільнювальне Perbunan70 20,00X3,00 (046802030)

Кільце ущільнювальне Perbunan70 20,00X3,00 DIN3771-PERB-20,00X3,00
Номер товару 046802030
В наявності
Ціна:
5.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
Внутрішній діаметр (d1) 20 мм
Товщина (h1) 3 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердість по Шору A 70 +/- 5
Покриття Без покриття
Виконання Метрична
Матеріал Пербунан

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агенції
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування та ремонту
  • Машинобудування і т.д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр (d1) 20 мм
Товщина (h1) 3 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердість по Шору A 70 +/- 5
Покриття Без покриття
Виконання Метрична
Матеріал Пербунан
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агенції
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування та ремонту
  • Машинобудування і т.д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт