Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62

Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62 (0468919)

Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62 DIN3771-PERB-9,19X2,62
Номер товару 0468919
Немає в наявності
Ціна:
5.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дюймове
Товщина (h1) 2,62 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Внутрішній діаметр (d1) 9,19 мм
Твердість по Шору A 90 +/- 5
Покриття Без покриття
Виконання Дюймов.
Матеріал Пербунан

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агентства
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування і ремонту
  • Сектор машинобудування і т. д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дюймове
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 2,62 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Внутрішній діаметр (d1) 9,19 мм
Твердість по Шору A 90 +/- 5
Покриття Без покриття
Виконання Дюймов.
Матеріал Пербунан
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агентства
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування і ремонту
  • Сектор машинобудування і т. д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -60.2 %
24.73 грн/шт
9.84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності