Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78
Фото - 1 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78
Фото - 2 - Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78

Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78 (0468925)

Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78 DIN3771-PERB-9,25X1,78
Номер товару 0468925
Немає в наявності
Ціна:
5.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дюймове
Твердість по Шору A 70
Товщина (h1) 1,78 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Внутрішній діаметр (d1) 9,25 мм
Покриття Без покриття
Виконання Дюймов.
Матеріал Пербунан

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агентства
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування і ремонту
  • Сектор машинобудування і т. д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дюймове
Характеристики arrow_down
Твердість по Шору A 70
Товщина (h1) 1,78 мм
Термостійкість, мін./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Внутрішній діаметр (d1) 9,25 мм
Покриття Без покриття
Виконання Дюймов.
Матеріал Пербунан
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
  • Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агентства
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування і ремонту
  • Сектор машинобудування і т. д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
437.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.98 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.64 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
438 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
2439.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
331.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -66 %
7.02 грн/шт
2.39 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити