Кільце ущільнювальне Perbunan70 3,69X1,78
Кільце ущільнювальне Perbunan70 3,69X1,78
Кільце ущільнювальне Perbunan70 3,69X1,78 (0468369)
Кільце ущільнювальне Perbunan70 3,69X1,78
DIN3771-PERB-3,69X1,78
Номер товару 0468369
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дюймове
| Товщина (h1) | 1,78 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 3,69 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Дюймов. |
| Матеріал | Пербунан |
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агентства
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування і ремонту
- Сектор машинобудування і т. д.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Дюймове
Характеристики
| Товщина (h1) | 1,78 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 3,69 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердість по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покриття | Без покриття |
| Виконання | Дюймов. |
| Матеріал | Пербунан |
Застосування
Область застосування:
- Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин
- Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
- Транспортно-експедиційні агентства
- Автобусні парки
- Автомобільні парки
- Будівельні машини
- Майстерні технічного обслуговування і ремонту
- Сектор машинобудування і т. д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кільце ущільнювальне Perbunan70 10,78X2,62
Кільце ущільнювальне Perbunan70 12,37X2,62
Кільце ущільнювача, дюймовое
Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62
Кільце ущільнювальне Perbunan70 13X2,62
Кільце ущільнювальне Perbunan70 18,72X2,62
Кільце ущільнювальне Perbunan70 19X2,62
Кільце ущільнювальне Perbunan70 9,25X1,78
Немає відгуків про цей товар.