Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм
Фото - 1 - Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм
Знижка -60.2 %
Фото - 2 - Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм
Знижка -60.2 %
Фото - 3 - Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм
Знижка -60.2 %
Фото - 1 - Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм
Фото - 2 - Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм
Фото - 3 - Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм

Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм (090352869)

Анкер для гіпсокартону W-MH/S (A1K) M8x80/68 (16-32) Оцинкована сталь
Номер товару 090352869
Немає в наявності
Ціна:
24.73 грн/шт
-60.2 %
9.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надійне рішення для кріплення обладнання у стінах із порожнинами. З гвинтом із шестигранною головкою.

  • Чудова утримуюча здатність завдяки розпірним елементам з великим радіусом контакту
  • Проста установка за допомогою відповідних плоскогубців
  • У комплекті з гвинтом із шестигранною головкою та метричним різьбленням
  • Фланець із фіксатором запобігає обертанню в отворі
  • Гвинт можна послабити без шкоди для утримуючої сили

Примітка:

  • Стандартний гвинт, що входить до комплекту анкера, можна замінити іншим кріпильним елементом з метричним різьбленням того ж розміру після розширення анкера, наприклад гаком з різьбленням, вушком, гвинтом зі спеціальною головкою, нержавіючим гвинтом A2/A4, різьбовим стрижнем і т.д. .
  • Для твердих поверхонь, таких як плитка, виступи на борту (фіксатор проти обертання) повинні бути спрямовані прямо.
Номінальний діаметр бура (d 0) 13 мм
Мін. товщина деталі, що прикріплюється (da) 16-32 мм
Довжина втулки (lHü) 68 мм
Довжина гвинта 80 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Тип різьби x діаметр анкера M8
Типове позначення W-MH/S
Глибина отвору (t) - умова Довжина дюбеля + 5 мм
Виконання З гвинтом із шестигр. головкою
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Призначений для кріплення в гіпсокартоні та інших плитах, твердих ДСП, перфорованих цегляних стінах, пустотілих стельових конструкціях, з товщиною стінки до 45 мм Для кріплення світильників, стелажів, карнизів, настінних каналів, каркасів для картин, невеликих котлів, вішалок, планок і рейок, кронштейнів, хомутів для труб, тощо Зубці на фланці (механізм запобігання повороту) повинні бути зігнуті паралельно фланцю, для твердих поверхонь, наприклад керамічної плитки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надійне рішення для кріплення обладнання у стінах із порожнинами. З гвинтом із шестигранною головкою.

  • Чудова утримуюча здатність завдяки розпірним елементам з великим радіусом контакту
  • Проста установка за допомогою відповідних плоскогубців
  • У комплекті з гвинтом із шестигранною головкою та метричним різьбленням
  • Фланець із фіксатором запобігає обертанню в отворі
  • Гвинт можна послабити без шкоди для утримуючої сили

Примітка:

  • Стандартний гвинт, що входить до комплекту анкера, можна замінити іншим кріпильним елементом з метричним різьбленням того ж розміру після розширення анкера, наприклад гаком з різьбленням, вушком, гвинтом зі спеціальною головкою, нержавіючим гвинтом A2/A4, різьбовим стрижнем і т.д. .
  • Для твердих поверхонь, таких як плитка, виступи на борту (фіксатор проти обертання) повинні бути спрямовані прямо.
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 13 мм
Мін. товщина деталі, що прикріплюється (da) 16-32 мм
Довжина втулки (lHü) 68 мм
Довжина гвинта 80 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Тип різьби x діаметр анкера M8
Типове позначення W-MH/S
Глибина отвору (t) - умова Довжина дюбеля + 5 мм
Виконання З гвинтом із шестигр. головкою
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Призначений для кріплення в гіпсокартоні та інших плитах, твердих ДСП, перфорованих цегляних стінах, пустотілих стельових конструкціях, з товщиною стінки до 45 мм Для кріплення світильників, стелажів, карнизів, настінних каналів, каркасів для картин, невеликих котлів, вішалок, планок і рейок, кронштейнів, хомутів для труб, тощо Зубці на фланці (механізм запобігання повороту) повинні бути зігнуті паралельно фланцю, для твердих поверхонь, наприклад керамічної плитки.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.42 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити