Анкер для пустотілих основ W-MH/S з шестигранною головкою
Анкер для пустотілих основ W-MH/S з шестигранною головкою
Анкер для пустотілих основ W-MH/S з шестигранною головкою
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Анкер для пустотілих основ W-MH/S з шестигранною головкою
Номер товару
Довжина гвинта
Мін. товщина деталі,...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x80мм 68мм
Номер товару 090352869
Технічна інформація
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 13 мм |
| Мін. товщина деталі, що прикріплюється (da) | 16-32 мм |
| Довжина втулки (lHü) | 68 мм |
| Довжина гвинта | 80 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 9 мм |
| Тип різьби x діаметр анкера | M8 |
| Типове позначення | W-MH/S |
| Глибина отвору (t) - умова | Довжина дюбеля + 5 мм |
| Виконання | З гвинтом із шестигр. головкою |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x90мм 84мм
Номер товару 090352885
Технічна інформація
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 13 мм |
| Мін. товщина деталі, що прикріплюється (da) | 32-45 мм |
| Довжина втулки (lHü) | 84 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 9 мм |
| Довжина гвинта | 90 мм |
| Тип різьби x діаметр анкера | M8 |
| Типове позначення | W-MH/S |
| Глибина отвору (t) - умова | Довжина дюбеля + 5 мм |
| Виконання | З гвинтом із шестигр. головкою |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Анкер для гіпсокартону W-MH/S M8x65мм 55мм
Номер товару 090352856
Технічна інформація
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 13 мм |
| Мін. товщина деталі, що прикріплюється (da) | 5-16 мм |
| Довжина втулки (lHü) | 55 мм |
| Довжина гвинта | 65 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 9 мм |
| Тип різьби x діаметр анкера | M8 |
| Типове позначення | W-MH/S |
| Глибина отвору (t) - умова | Довжина дюбеля + 5 мм |
| Виконання | З гвинтом із шестигр. головкою |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Анкер для пустотілих основ W-MH/S з шестигранною головкою |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 9.84 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 45.96 грн |