Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнююче мідне форма A, 8X12X1
Фото - 1 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 8X12X1
Фото - 2 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 8X12X1
Фото - 1 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 8X12X1
Фото - 2 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 8X12X1

Кільце ущільнююче мідне форма A, 8X12X1 (0460812)

Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-8X12X1 -арт. 04608 12
Номер товару 0460812
В наявності
Ціна:
3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Форма А - масив міді

  • Просте ущільнення.
  • Температуростійкість до +300°С
Товщина (h1) 1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,9 мм
Макс. термостійкість 300 °C
DIN 7603
Підходить для зовнішньої різьби 8 x 1 мм
Номінальний розмір 8 x 12 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,2 мм
Форма A
Відповідає оригінальному номеру запасної частини Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2
Покриття Без покриття
Матеріал Мідь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Форма А - масив міді

  • Просте ущільнення.
  • Температуростійкість до +300°С
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,9 мм
Макс. термостійкість 300 °C
DIN 7603
Підходить для зовнішньої різьби 8 x 1 мм
Номінальний розмір 8 x 12 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,2 мм
Форма A
Відповідає оригінальному номеру запасної частини Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2
Покриття Без покриття
Матеріал Мідь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
23.82 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити