Кільце ущільнююче мідне форма A, 26X32X2
Кільце ущільнююче мідне форма A, 26X32X2
Кільце ущільнююче мідне форма A, 26X32X2 (04602632)
Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-26X32X2 -арт. 046026 32
Номер товару 04602632
В наявності
Ціна:
23.82 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Форма А - масив міді
- Просте ущільнення.
- Температуростійкість до +300°С
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Номінальний розмір | 26 x 32 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 26,3 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| Зовнішній діаметр (d2) | 31,9 мм |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 026101 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Форма А - масив міді
- Просте ущільнення.
- Температуростійкість до +300°С
Характеристики
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Номінальний розмір | 26 x 32 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 26,3 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| Зовнішній діаметр (d2) | 31,9 мм |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 026101 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X16X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X16X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X24X1,5
Немає відгуків про цей товар.