Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Фото - 1 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Фото - 2 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Фото - 1 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Фото - 2 - Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1

Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1 (04601014)

Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-10X14X1 -арт. 046010 14
Номер товару 04601014
В наявності
Ціна:
3.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Форма А - масив міді

  • Просте ущільнення.
  • Температуростійкість до +300°С
Товщина (h1) 1 мм
Підходить для зовнішньої різьби 10 x 1 мм
Номінальний розмір 10 x 14 мм
Внутрішній діаметр (d1) 10,2 мм
Зовнішній діаметр (d2) 13,9 мм
Макс. термостійкість 300 °C
DIN 7603
Форма A
Відповідає оригінальному номеру запасної частини Mercedes: 007 603 010103, VW/Audi: N.013 806.2
Підходить для зовнішньої різьби (в дюймах) R 1/8 дюйма
Покриття Без покриття
Матеріал Мідь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Форма А - масив міді

  • Просте ущільнення.
  • Температуростійкість до +300°С
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 1 мм
Підходить для зовнішньої різьби 10 x 1 мм
Номінальний розмір 10 x 14 мм
Внутрішній діаметр (d1) 10,2 мм
Зовнішній діаметр (d2) 13,9 мм
Макс. термостійкість 300 °C
DIN 7603
Форма A
Відповідає оригінальному номеру запасної частини Mercedes: 007 603 010103, VW/Audi: N.013 806.2
Підходить для зовнішньої різьби (в дюймах) R 1/8 дюйма
Покриття Без покриття
Матеріал Мідь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
530.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
3.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
572.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2772 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
0.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5000 шт
Немає в наявності
Знижка -83.5 %
16.12 грн/шт
2.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
219.6 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
19980 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити