Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X18X1,5 (04601418)
Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-14X18X1,5 -арт. 046014 18
Номер товару 04601418
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
9.24 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Форма А - масив міді
- Просте ущільнення.
- Температуростійкість до +300°С
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Підходить для зовнішньої різьби | 14 x 1,5 мм |
| Номінальний розмір | 14 x 18 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 14,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 17,9 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 014102, VW/Audi: N.013 814.1 |
| Підходить для зовнішньої різьби (в дюймах) | R 1/4 дюйма |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Форма А - масив міді
- Просте ущільнення.
- Температуростійкість до +300°С
Характеристики
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Підходить для зовнішньої різьби | 14 x 1,5 мм |
| Номінальний розмір | 14 x 18 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 14,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 17,9 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 014102, VW/Audi: N.013 814.1 |
| Підходить для зовнішньої різьби (в дюймах) | R 1/4 дюйма |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X16X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X16X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X24X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 20X26X1,5
Немає відгуків про цей товар.