Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче, мідне, форма A (04603339)
Кільце ущільнююче, мідне, DIN7603-CU-A-33X39X2 -арт. 046033 39
Номер товару 04603339
Немає в наявності
Ціна:
27.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Форма A
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| Підходить для зовнішньої різьби | 33 x 2 мм |
| Номінальний розмір | 33 x 39 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 33,3 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 38,9 мм |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 033100 |
| Підходить для зовнішньої різьби (в дюймах) | R 1 дюйм |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Інформація про продукт
Опис
Форма A
Характеристики
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Макс. термостійкість | 300 °C |
| Підходить для зовнішньої різьби | 33 x 2 мм |
| Номінальний розмір | 33 x 39 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 33,3 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 38,9 мм |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Відповідає оригінальному номеру запасної частини | Mercedes: 007 603 033100 |
| Підходить для зовнішньої різьби (в дюймах) | R 1 дюйм |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Мідь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кільце ущільнююче, мідне, форма A
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X14X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 10X16X1
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X16X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 12X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X18X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 14X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X20X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 16X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X22X1,5
Кільце ущільнююче мідне форма A, 18X24X1,5
Немає відгуків про цей товар.