Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Уплотнительное кольцо, медное, форма A
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо, медное, форма A
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо, медное, форма A
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо, медное, форма A
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо, медное, форма A

Уплотнительное кольцо, медное, форма A (04603339)

DIN 7603, медное, форма A КОЛЬЦО-УПЛОТН.-DIN7603-CU-33X39X2
Номер товара 04603339
Нет в наличии
Цена:
27.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
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
Форма A
Толщина (h1) 2 мм
Макс. термостойкость 300 °C
Подходит для внешней резьбы 33 x 2 мм
Номинальный размер 33 x 39 мм
Внутренний диаметр (d1) 33,3 мм
Внешний диаметр (d2) 38,9 мм
DIN 7603
Форма A
Соответствует оригинальному номеру запасной части Mercedes: 007 603 033100
Подходит для внешней резьбы (в дюймах) R 1 дюйм
Покрытие Без покрытия
Материал Медь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Форма A
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 2 мм
Макс. термостойкость 300 °C
Подходит для внешней резьбы 33 x 2 мм
Номинальный размер 33 x 39 мм
Внутренний диаметр (d1) 33,3 мм
Внешний диаметр (d2) 38,9 мм
DIN 7603
Форма A
Соответствует оригинальному номеру запасной части Mercedes: 007 603 033100
Подходит для внешней резьбы (в дюймах) R 1 дюйм
Покрытие Без покрытия
Материал Медь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!