Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5

Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5 (04601620)

Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5 КОЛЬЦО-УПЛОТН.-DIN7603-CU-16X20X1,5
Номер товара 04601620
В наличии
Цена:
9.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Форма А - массив меди

  • Простое уплотнение.
  • Температуростойкость до +300°С
Толщина (h1) 1,5 мм
Подходит для внешней резьбы 16 x 1,5 мм
Номинальный размер 16 x 20 мм
Внутренний диаметр (d1) 16,2 мм
Внешний диаметр (d2) 19,9 мм
Макс. термостойкость 300 °C
DIN 7603
Форма A
Соответствует оригинальному номеру запасной части Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2
Покрытие Без покрытия
Материал Медь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Форма А - массив меди

  • Простое уплотнение.
  • Температуростойкость до +300°С
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 1,5 мм
Подходит для внешней резьбы 16 x 1,5 мм
Номинальный размер 16 x 20 мм
Внутренний диаметр (d1) 16,2 мм
Внешний диаметр (d2) 19,9 мм
Макс. термостойкость 300 °C
DIN 7603
Форма A
Соответствует оригинальному номеру запасной части Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2
Покрытие Без покрытия
Материал Медь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
384 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
49.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
48 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
90 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
84 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
12.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
1706.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить