Уплотнительное кольцо, медное, форма A
Уплотнительное кольцо, медное, форма A
Уплотнительное кольцо, медное, форма A (04601217)
DIN 7603, медное, форма A
КОЛЬЦО-УПЛОТН.-DIN7603-CU-12X17X1,5
Номер товара 04601217
В наличии
Цена:
5.76 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Форма A
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Подходит для внешней резьбы | 12 x 1,5 мм |
| Номинальный размер | 12 x 17 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 12,2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 16,9 мм |
| Макс. термостойкость | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Соответствует оригинальному номеру запасной части | Mercedes: 007603012110 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Медь |
Информация о продукте
Описание
Форма A
Характеристики
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Подходит для внешней резьбы | 12 x 1,5 мм |
| Номинальный размер | 12 x 17 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 12,2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 16,9 мм |
| Макс. термостойкость | 300 °C |
| DIN | 7603 |
| Форма | A |
| Соответствует оригинальному номеру запасной части | Mercedes: 007603012110 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Медь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 10X14X1
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 10X16X1
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 12X16X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 12X18X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 14X18X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 14X20X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X20X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 16X22X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 18X22X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 18X24X1,5
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 20X26X1,5
Нет отзывов про этот товар