Кільце ущільнююче, 10,82х1,78 mm
Кільце ущільнююче, 10,82х1,78 mm
Кільце ущільнююче, 10,82х1,78 mm (0764000043)
Кільце ущільнююче для автокондиціонерів, 10,82х1,78 mm -арт. 0764000043
Номер товару 0764000043
В наявності
Ціна:
26.58 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
| Твердість по Шору A | 70 |
| Товщина матеріалу | 1,78 мм |
| Внутрішній діаметр | 10,82 мм |
| Матеріал | Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук |
Інформація про продукт
Опис
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
Характеристики
| Твердість по Шору A | 70 |
| Товщина матеріалу | 1,78 мм |
| Внутрішній діаметр | 10,82 мм |
| Матеріал | Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Кільце ущільнююче, FIAT-6460AY
Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm
Кільце ущільнююче, 12,01x1,88 mm
Немає відгуків про цей товар.